Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPPM 1001 2100

  • ERIKS:23179047
  • Hersteller:JPPM 1001 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JPPM
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt