12,25 €/ Stückexkl. MwSt
14,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 105 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | JPPM |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |