Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPPG 1251 1100

  • ERIKS:11730617
  • Hersteller:JPPG 1251 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 100 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

16,77 €/ Stückexkl. MwSt

19,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Typ
JPPG