Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JPPG 1005 1000

  • ERIKS:11730613
  • Hersteller:JPPG 1005 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 40 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 70 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

14,73 €/ Stückexkl. MwSt

17,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Gleitlager
Typ
JPPG