82,35 €/ Stückexkl. MwSt
96,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x75/80 mm |
Typ | JPAU |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |