30,05 €/ Stückexkl. MwSt
35,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 14 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 64 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø95 mm |
Bolt Lochabstand | 51x51 mm |
Typ | JKPN |
Montageart | Oberplatte |