45,65 €/ Stückexkl. MwSt
53,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 14 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 64 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø95 mm |
Bolt Lochabstand | 51x51 mm |
Typ | JKCV |
Montageart | Oberplatte |