Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JKCN 0501 1100

  • ERIKS:11730553
  • Hersteller:JKCN 0501 1100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schwerlast Lenkgabel Stahl geschweißt. Schwenklager mit einreihigem Kugellauf. Platte 95 mm. Abstand Plattenbohrung 51x51 mm. Gußrad mit Gleitlager. Durchmesser 50 mm. Tragfähigkeit 270 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
50 mm
Breite
14 mm
Tragegewicht
270 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
64 mm
Abmessung Deckplatte
Ø95 mm
Bolt Lochabstand
51x51 mm
Typ
JKCN
Montageart
Oberplatte