Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JDPE 0501 1001

  • ERIKS:12481307
  • Hersteller:JDPE 0501 1001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 48/38x48/38 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A und Fadenschutz mit Gleitlager. Durchmesser 50 mm. Tragfähigkeit 40 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Durchmesser
50 mm
Lager
Gleitlager
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
JDPE
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt