156,25 €/ Stückexkl. MwSt
182,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi Continental® schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 85 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 105 mm |
Abmessung Deckplatte | 120x85 mm |
Bolt Lochabstand | 95x60 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | JCTB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Späroguss GGG 40 |