Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JCCV 0803 6101

  • ERIKS:23179342
  • Hersteller:JCCV 0803 6101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Sphäroguß GGG 40. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Schmiernippel. Nabenlänge 36 mm. Platte 120x85 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

199,03 €/ Stückexkl. MwSt

232,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
120x85 mm
Bolt Lochabstand
95x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
JCCV
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Späroguss GGG 40