Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JCCN 0803 6102

  • ERIKS:23179340
  • Hersteller:JCCN 0803 6102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Sphäroguß GGG 40. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Schmiernippel. Nabenlänge 36 mm. Platte 120x85 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm. Gußrad mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

158,44 €/ Stückexkl. MwSt

185,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
120x85 mm
Bolt Lochabstand
95x60 mm
Typ
JCCN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Späroguss GGG 40