Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JBAB 2003 6440

  • ERIKS:11730494
  • Hersteller:JBAB 2003 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 450 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

130,49 €/ Stückexkl. MwSt

152,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Typ
JBAB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt