140,16 €/ Stückexkl. MwSt
163,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 220 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 160 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x75/80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | JBAB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |