Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Edelstahlblech PA-Rolle 125mm weiß, Einzel-Rillenkugellager

  • ERIKS:11597334
  • Hersteller:JXPN 1252 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Intensive Use" Serie PN 175–780 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Weiße Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.
Zur Liste hinzufügen

92,76 €/ Stückexkl. MwSt

108,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl