Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Edelstahlblech PA-Rolle 100mm weiß, zwei abgedichteten Rillenkugellagern

  • ERIKS:11597332
  • Hersteller:JXPN 1002 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schwenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahl Schwenkkopf mit Rillenkugellager (Durchmesser 80 mm, 100 mm und 125 mm mit Edelstahlkugellager) und ausgestattet mit Schmiernippel und hochwertigem, für extreme Temperaturen geeignetem Schmierfett
Polyamid-Rad mit abgedichtetem Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

101,99 €/ Stückexkl. MwSt

119,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl