Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Edelstahlblech PA-Rolle 100mm weiß, Einzel-Rillenkugellager

  • ERIKS:11596938
  • Hersteller:JXPN 1002 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schwenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahl Schwenkkopf mit Rillenkugellager (Durchmesser 80 mm, 100 mm und 125 mm mit Edelstahlkugellager) und ausgestattet mit Schmiernippel und hochwertigem, für extreme Temperaturen geeignetem Schmierfett
Polyamid-Rad mit abgedichtetem Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

92,32 €/ Stückexkl. MwSt

108,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl