Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle DTPN 1002 2100

  • ERIKS:11730124
  • Hersteller:DTPN 1002 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Mit Richtungsfeststeller. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

34,76 €/ Stückexkl. MwSt

40,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
250 kg
Typ
DTPN