Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle DTPB 1252 5100

  • ERIKS:11730120
  • Hersteller:DTPB 1252 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Mit Richtungsfeststeller. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

56,24 €/ Stückexkl. MwSt

65,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
DTPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt