Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle BXPF 1255 7000

  • ERIKS:11730078
  • Hersteller:BXPF 1255 7000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 45 mm. Polypropylen Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa), 65° Shore A mit einem abgedichten rostfrei Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

68,70 €/ Stückexkl. MwSt

80,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Performa® 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
155 mm
Typ
BXPF
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Edelstahl