Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle BXPF 1251 7100

  • ERIKS:11730077
  • Hersteller:BXPF 1251 7100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa), 65° Shore A mit einem abgedichten rostfrei Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

69,23 €/ Stückexkl. MwSt

81,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Performa® 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
BXPF
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl