Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle BXPC 1602 6443

  • ERIKS:11730071
  • Hersteller:BXPC 1602 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz, mit Schmiernippel und O-ring Dichtung. Diese Produkte sind Spritzwasser geschutzt. Wo Hochdruckreinigung in Anwendung kommt müss nachgeschmiert werden, da der hohe Druck und das verwendete Reinigungsmittel mit Bremse. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Schwarzes Polypropyläne Räd mit grauer, electro-leitfähiges Performa Gummi Reifen, 65° Shore A, Elektr.Widerstand <10^6 Ohm mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

157,96 €/ Stückexkl. MwSt

184,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x110 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Typ
BXPC
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl