Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle aus Edelstahl 200mm PU braun beschichtet

  • ERIKS:11597349
  • Hersteller:JXPU 2003 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle,100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg

Lenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304.
Rillenkugellager aus Edelstahl.
O-Ring-Dichtung, geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf.
Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm.

Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96).
Zur Liste hinzufügen

243,85 €/ Stückexkl. MwSt

285,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
515 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JXPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl