106,42 €/ Stückexkl. MwSt
124,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 130 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JXPU |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Edelstahl |