Eriks
COLSON

COLSON Gusseiserne Rolle 400mm 2 Kugellager schwarz elastische Gummibeschichtung

  • ERIKS:11596944
  • Hersteller:WHCP 4004 6662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie CP 285–1065 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufgepresstem elastischen Gummi (CP) Band (Härte 68° Shore A) und mit abedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

395,25 €/ Stückexkl. MwSt

462,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 68° Shore A
Durchmesser
400 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
1065 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6206
Wellendurchmesser
30 mm
Nabenlänge
78 mm
Typ
WHCP