Eriks
COLSON

COLSON Gabelhubwagenrolle WHTV 858025

  • ERIKS:11731279
  • Hersteller:WHTV 858025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 85 mm. Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 85 mm. Tragfähigkeit 545 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

62,52 €/ Stückexkl. MwSt

73,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
85 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
545 kg
Lager
2 Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
85 mm
Typ
WHTV