Eriks
COLSON

COLSON Gabelhubwagenrolle WHTV 8510520

  • ERIKS:11731275
  • Hersteller:WHTV 8510520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 110 mm. Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 85 mm. Tragfähigkeit 715 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
85 mm
Breite
105 mm
Tragegewicht
715 kg
Lager
2 Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
110 mm
Typ
WHTV