69,77 €/ Stückexkl. MwSt
81,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 85 mm |
Breite | 100 mm |
Tragegewicht | 680 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 105 mm |
Typ | WHTV |