Eriks
COLSON

COLSON Gabelhubwagenrolle WHTV 827520

  • ERIKS:23179573
  • Hersteller:WHTV 827520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 80 mm. Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 82 mm. Tragfähigkeit 500 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

65,49 €/ Stückexkl. MwSt

76,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
82 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
2 Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
80 mm
Typ
WHTV