60,38 €/ Stückexkl. MwSt
70,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 82 mm |
Breite | 65 mm |
Tragegewicht | 425 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 70 mm |
Typ | WHTV |