Eriks
COLSON

COLSON Gabelhubwagenrolle WHTV 706520

  • ERIKS:23179633
  • Hersteller:WHTV 706520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 70 mm. Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 70 mm. Tragfähigkeit 365 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

38,56 €/ Stückexkl. MwSt

45,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
70 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
365 kg
Lager
2 Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
70 mm
Typ
WHTV