Eriks
COLSON

COLSON Gabelhubwagenrolle WHTV 706020

  • ERIKS:11731268
  • Hersteller:WHTV 706020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 65 mm. Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 70 mm. Tragfähigkeit 335 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

35,59 €/ Stückexkl. MwSt

41,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Pallettenhubwagenrolle, Präzisionsstahlnabe mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
70 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
335 kg
Lager
2 Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
65 mm
Typ
WHTV