6,33 €/ Stückexkl. MwSt
7,41 €inkl. MwSt
180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Stahl Seilscheibe, Abmessungen gemäß DIN 15061 |
Material Lauffläche | Kohlenstoffstahl |
Breite | 7 mm |
Tragegewicht | 85 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Nabenlänge | 8 mm |
Typ | WHSK |