Eriks
COLSON

COLSON Drahtseilräder WHCK 220

  • ERIKS:11731142
  • Hersteller:WHCK 220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 49 mm. Seilscheibe aus Grauguß, Abmessung gemäß DIN 15061 mit zwei Präzisionskugellagern 6205. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

130,34 €/ Stückexkl. MwSt

152,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Seilscheibe aus Grauguß, Abmessung gemäß DIN 15061
Material Lauffläche
Grauguss
Breite
38 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6205
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
49 mm
Typ
WHCK