97,23 €/ Stückexkl. MwSt
113,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Seilscheibe aus Grauguß, Abmessung gemäß DIN 15061 |
Material Lauffläche | Grauguss |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 750 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6205 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 49 mm |
Typ | WHCK |