Eriks
COLSON

COLSON Drahtseilräder WHCK 125

  • ERIKS:23179465
  • Hersteller:WHCK 125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 12 mm. Seilscheibe aus Grauguß, Abmessung gemäß DIN 15061 Achsbohrungsdurchmesser 17 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 330 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Stückexkl. MwSt

24,69 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Seilscheibe aus Grauguß, Abmessung gemäß DIN 15061
Material Lauffläche
Grauguss
Breite
12 mm
Tragegewicht
330 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Wellendurchmesser
17 mm
Nabenlänge
12 mm
Typ
WHCK