Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle VA-Stahlblech, PA-Rolle 125mm weiß

  • ERIKS:11597145
  • Hersteller:FXPN 1252 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie PN 175–780 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Weiße Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

30,53 €/ Stückexkl. MwSt

35,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FXPN