Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle VA-Stahlblech PA-Rolle 125mm PU braun

  • ERIKS:11597150
  • Hersteller:FXPU 1253 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie PU 180–515 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

100,59 €/ Stückexkl. MwSt

117,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
320 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FXPU