Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen elastischem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
80,61 €/ Stückexkl. MwSt
94,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi grau 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Typ | FXRG |