Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech, PA-Rolle 125mm PU braun beschichtet

  • ERIKS:11596913
  • Hersteller:FSPU 1253 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie PU 150–515 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

55,47 €/ Stückexkl. MwSt

64,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
320 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSPU