Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 80mm PP-Rolle elastisch Kugellager

  • ERIKS:11730194
  • Hersteller:FPPF 0801 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Light Industrial" Serie PF 120–225 kg

Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.

Zur Liste hinzufügen

12,25 €/ Stückexkl. MwSt

14,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Performa® 65° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Typ
FPPF