Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 250mm PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11597096
  • Hersteller:FSPN 2503 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie PN 175–1000 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

98,94 €/ Stückexkl. MwSt

115,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSPN