Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 250mm PA-Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597108
  • Hersteller:FSRB 2503 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie RB 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

119,30 €/ Stückexkl. MwSt

139,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
475 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSRB