Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 200mm PP-Rolle weiß Rollenlager

  • ERIKS:11597063
  • Hersteller:FPPN 2003 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

38,27 €/ Stückexkl. MwSt

44,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FPPN