Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle elastisches Gummi blau

  • ERIKS:11596907
  • Hersteller:FPPB 2003 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Light Industrial" Serie PB 150–220 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.



#[4]

Zur Liste hinzufügen

56,19 €/ Stückexkl. MwSt

65,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
220 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FPPB