Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597128
  • Hersteller:FTPB 2003 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

56,01 €/ Stückexkl. MwSt

65,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FTPB