Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 200mm gusseiserne Rolle rot

  • ERIKS:11597079
  • Hersteller:FSCN 2003 6441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie CN 250–2200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Rollen (CN). mit abgedichteten Kugellagern

Zur Liste hinzufügen

99,91 €/ Stückexkl. MwSt

116,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSCN