Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
170,98 €/ Stückexkl. MwSt
200,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 745 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Typ | FSCV |