Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 160mm PP-Rolle weiß Rollenlager

  • ERIKS:11597062
  • Hersteller:FPPN 1603 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

31,26 €/ Stückexkl. MwSt

36,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FPPN