Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 160mm PP-Rolle massiv Gummi grau

  • ERIKS:11596908
  • Hersteller:FPPG 1603 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Light Industrial" Serie PG 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polypropylenrollen mit halbelastischem grauen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

28,78 €/ Stückexkl. MwSt

33,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FPPG